Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Exterior Diámetro6 mm
- En general Ancho0.0984 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónSS673ZZ (DDL-630ZZ)
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SS673ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 3 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 6 mm y ancho de 0.0984 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteSS673ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión