Motion
MCS2207 2 7/16 CARTUCHO RLR BRG

Rexnord (RRX)
MCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2207 2 7/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #02693122
No. Fabricante MCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio2,767.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2207 2 7/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #02693122
No. Fabricante MCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio2,767.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5600 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210829186
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de sello
    Labio

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MCS2207 CON BRG