Motion
511H15C1
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 24 mm de alto, 34 mm de ancho, 56.60 mm de largo, Capacidad de carga: 11339 N
Artículo MI #02693222
No. Fabricante 511H15C1
Precio282.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 24 mm de alto, 34 mm de ancho, 56.60 mm de largo, Capacidad de carga: 11339 N
Artículo MI #02693222
No. Fabricante 511H15C1
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
Su precio$282.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    56.60 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    11339 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486656302

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO ESTRECHO DE BOLA SERIE 511H15C1 500