Motion
511H25F0
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque alto y largo estrecho, 40 mm de altura, 48 mm de ancho, 103.50 mm de largo, capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02693889
No. Fabricante 511H25F0
Precio429.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque alto y largo estrecho, 40 mm de altura, 48 mm de ancho, 103.50 mm de largo, capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02693889
No. Fabricante 511H25F0
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
Su precio$429.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    103.50 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto largo estrecho
  • Capacidad de carga
    32128 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486666110

Descripción general

Descripción del fabricante
511H25F0 500 SERIES BOLA NRRW HIGH LON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron