Motion
511H30C1DG1

THOMSON (ALTRA)
511H30C1DG1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 30 mm, 60 mm Ancho, 97.4 mm Largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02694118
No. Fabricante 511H30C1DG1
Price$717.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H30C1DG1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 30 mm, 60 mm Ancho, 97.4 mm Largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02694118
No. Fabricante 511H30C1DG1
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
Price$717.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    97.4 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    2.65 lb

Details

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Características ampliadas
    Engrasado con Mobilux® EP2
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Capacidad de carga
    36790 N
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486669722

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTO ESTRECHO DE BOLA SERIE 511H30C1DG1 500

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo