Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total119.4 mm
- Ancho general60 mm
- Peso3.31 lb
Details
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estrecho
- Características ampliadasOrificio de 1/4" para calado deslizante
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Capacidad de carga44475 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486670179
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA SERIE 511H30D1ES3 500 LON