Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total119.4 mm
- Ancho general60 mm
- Peso3.31 lb
Details
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto largo estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga44475 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486672142
Descripción general
Descripción del fabricante
CABEZAL ESTRECHO DE BOLA SERIE 511H30F0LG2 500