Motion
511H35A0D
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 111.60 mm de largo, Capacidad de carga: 48759 N
Artículo MI #02694370
No. Fabricante 511H35A0D
Precio597.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 111.60 mm de largo, Capacidad de carga: 48759 N
Artículo MI #02694370
No. Fabricante 511H35A0D
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
Precio597.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    111.60 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Capacidad de carga
    48759 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486672920

Descripción general

Descripción del fabricante
511H35A0D 500 SERIE DE BOLA ESTÁNDAR C/D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good