Motion
511H35A0Z
Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 35 mm, 100 mm de ancho, 111.6 mm de longitud, capacidad de carga: 48759 kN
Artículo MI #02694386
No. Fabricante 511H35A0Z
Precio620.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 35 mm, 100 mm de ancho, 111.6 mm de longitud, capacidad de carga: 48759 kN
Artículo MI #02694386
No. Fabricante 511H35A0Z
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
Precio620.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    111.6 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Accesorios incluidos
    Raspador de metal
  • Capacidad de carga
    48759 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486672678

Descripción general

Descripción del fabricante
511H35A0Z SERIE 500 BOLA ESTÁNDAR CARR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo