Motion
511H35B1ES4

THOMSON (ALTRA)
511H35B1ES4

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 35 mm, 100 mm de ancho, 137.1 mm de largo, Capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02694468
No. Fabricante 511H35B1ES4
Precio740.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H35B1ES4

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 35 mm, 100 mm de ancho, 137.1 mm de largo, Capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02694468
No. Fabricante 511H35B1ES4
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
Precio740.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    137.1 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Características ampliadas
    3/8 pulg. Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
  • Capacidad de carga
    58838 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486673514

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA LARGA ESTÁNDAR SERIE 511H35B1ES4 500 C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"