Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total48 mm
- Longitud total111.6 mm
- Ancho general70 mm
- Peso3.97 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga48759 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Serie500
- UPC_NO662486675709