Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total111.6 mm
- Ancho general70 mm
- Peso3.97 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Características ampliadas10mm Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
- Capacidad de carga48759 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486675501