Motion
511H35E1
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, 55 mm de alto, 70 mm de ancho, 111.60 mm de largo, capacidad de carga: 48759 N
Artículo MI #02694665
No. Fabricante 511H35E1
Precio491.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, 55 mm de alto, 70 mm de ancho, 111.60 mm de largo, capacidad de carga: 48759 N
Artículo MI #02694665
No. Fabricante 511H35E1
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
Su precio$491.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    111.60 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto estrecho
  • Capacidad de carga
    48759 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486675570

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA DE LA SERIE 511H35E1 500 , ALTA C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good