Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general70 mm
- Peso5.07 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto largo estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga58838 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486676843