Motion
511H35F0LZ

THOMSON (ALTRA)
511H35F0LZ

Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto y largo estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 70 mm de ancho, 137.1 mm de largo, Capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02694728
No. Fabricante 511H35F0LZ
Precio1,020.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H35F0LZ

Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto y largo estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 70 mm de ancho, 137.1 mm de largo, Capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02694728
No. Fabricante 511H35F0LZ
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
Precio1,020.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    137.1 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto largo estrecho
  • Accesorios incluidos
    Bloque lubricante de larga duración, rascador de metal
  • Capacidad de carga
    58838 N
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486676867

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA DE LA SERIE 511H35F0LZ 500