Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general70 mm
- Peso5.07 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto largo estrecho
- Accesorios incluidosClips de fuelle
- Capacidad de carga58838 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Serie500
- UPC_NO662486677109