Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general120 mm
- Peso7.28 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Características ampliadas3/8 pulg. Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
- Capacidad de carga77989 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486678113