Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general120 mm
- Peso7.28 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Capacidad de carga77989 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie500
- UPC_NO662486678311