Motion
511P15E1DG2

THOMSON (ALTRA)
511P15E1DG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, Tamaño del raíl de 15 mm, 34 mm de ancho, 56.6 mm de largo, Capacidad de carga: 11339 N
Artículo MI #02695164
No. Fabricante 511P15E1DG2
Precio680.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511P15E1DG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, Tamaño del raíl de 15 mm, 34 mm de ancho, 56.6 mm de largo, Capacidad de carga: 11339 N
Artículo MI #02695164
No. Fabricante 511P15E1DG2
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
Precio680.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    56.6 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto estrecho
  • Características ampliadas
    Engrasado con Krytox® GPL227
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Capacidad de carga
    11339 N
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486681731

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL ESTRECHO DE BOLA SERIE 511P15E1DG2 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo