Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total28 mm
- Longitud total56.6 mm
- Ancho general34 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Capacidad de carga11339 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie500
- UPC_NO662486681816