Motion
511P20A2ES3

THOMSON (ALTRA)
511P20A2ES3

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 20 mm, 63 mm de ancho, 71.5 mm de longitud, capacidad de carga: 18143 kN
Artículo MI #02695241
No. Fabricante 511P20A2ES3
Precio595.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511P20A2ES3

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 20 mm, 63 mm de ancho, 71.5 mm de longitud, capacidad de carga: 18143 kN
Artículo MI #02695241
No. Fabricante 511P20A2ES3
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
Precio595.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    71.5 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    Orificio de 1/4" para calado deslizante
  • Capacidad de carga
    18143 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486684121

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 511P20A2ES3 500 BOLA ESTÁNDAR CARR E

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good