Motion
511P20B3ES3

THOMSON (ALTRA)
511P20B3ES3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, 63 mm de ancho, 87.5 mm de largo, Capacidad de carga: 21923 N
Artículo MI #02695313
No. Fabricante 511P20B3ES3
Precio675.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511P20B3ES3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, 63 mm de ancho, 87.5 mm de largo, Capacidad de carga: 21923 N
Artículo MI #02695313
No. Fabricante 511P20B3ES3
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
Precio675.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    87.5 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Características ampliadas
    Orificio de 1/4" para calado deslizante
  • Capacidad de carga
    21923 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486684565

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA LARGA ESTÁNDAR SERIE 511P20B3ES3 500 C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno