Motion
511P25A1

Thomson
511P25A1

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 84.50 mm de largo, Capacidad de carga: 26584 N
Artículo MI #02695445
No. Fabricante 511P25A1
Precio480.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511P25A1

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 84.50 mm de largo, Capacidad de carga: 26584 N
Artículo MI #02695445
No. Fabricante 511P25A1
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
Precio480.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    84.50 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    26584 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486685159

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE BOLA STD SERIE 511P25A1 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo