Motion
511P25A1Z

Thomson
511P25A1Z

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 25 mm, 70 mm de ancho, 84.5 mm de longitud, capacidad de carga: 26584 kN
Artículo MI #02695460
No. Fabricante 511P25A1Z
Precio645.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511P25A1Z

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 25 mm, 70 mm de ancho, 84.5 mm de longitud, capacidad de carga: 26584 kN
Artículo MI #02695460
No. Fabricante 511P25A1Z
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
Precio645.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    84.5 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Accesorios incluidos
    Raspador de metal
  • Capacidad de carga
    26584 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486687566

Descripción general

Descripción del fabricante
511P25A1Z SERIE 500 BOLA ESTÁNDAR CARR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo