Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total84.5 mm
- Ancho general48 mm
- Peso1.54 lb
Details
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga26584 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486688785