Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total103.5 mm
- Ancho general48 mm
- Peso1.98 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto largo estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosClips de fuelle
- Capacidad de carga32128 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486695219