Motion
511P30B2ZG1

THOMSON (ALTRA)
511P30B2ZG1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 30 mm, 90 mm de ancho, 119.4 mm de largo, Capacidad de carga: 44475 N
Artículo MI #02695879
No. Fabricante 511P30B2ZG1
Price $830.85 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511P30B2ZG1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 30 mm, 90 mm de ancho, 119.4 mm de largo, Capacidad de carga: 44475 N
Artículo MI #02695879
No. Fabricante 511P30B2ZG1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 830.85 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Nominal Rail Size
    30 mm
  • Overall Height
    42 mm
  • Overall Length
    119.4 mm
  • Overall Width
    90 mm
  • Weight
    3.31 lbs

Details

  • Accuracy Class
    Precision Grade
  • Bearing Material
    Chrome Steel
  • Block Type
    Standard Long Block
  • Extended Features
    Greased with Mobilux® EP2
  • Included Accessories
    Metal Scraper
  • Load Capacity
    44475 N
  • Lubrication
    Lube for Life
  • Measurement Standard
    Metric
  • Operating Temperature Range
    -20 to +80 °C
  • Preload
    Approximately 0.08 C
  • Series
    500
  • UPC_NO
    662486696452

Overview

Mfr description
511P30B2ZG1 500 SERIES BALL STD LONG C

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text