Motion
511P30E3

Thomson
511P30E3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, Tamaño del raíl de 30 mm, 60 mm de ancho, 97.4 mm de largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02696067
No. Fabricante 511P30E3
Precio623.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511P30E3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, Tamaño del raíl de 30 mm, 60 mm de ancho, 97.4 mm de largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02696067
No. Fabricante 511P30E3
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
Precio623.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    97.4 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto estrecho
  • Capacidad de carga
    36790 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486691327

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA DE LA SERIE 511P30E3 500 , ALTA C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo