Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total48 mm
- Longitud total111.6 mm
- Ancho general100 mm
- Peso3.97 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Capacidad de carga48759 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486691976