Motion
511P35D1

Thomson
511P35D1

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 48 mm de alto, 70 mm de ancho, 137.10 mm de largo, capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02696334
No. Fabricante 511P35D1
Precio680.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511P35D1

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 48 mm de alto, 70 mm de ancho, 137.10 mm de largo, capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02696334
No. Fabricante 511P35D1
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
Su precio$680.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    137.10 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Capacidad de carga
    58838 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486692553

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA LARGA SERIE 511P35D1 500 C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo