Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total48 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general70 mm
- Peso5.07 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga58838 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Serie500
- UPC_NO662486700258