Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total168.6 mm
- Ancho general120 mm
- Peso9.26 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadas10mm Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
- Capacidad de carga94116 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486693956