Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general86 mm
- Peso7.28 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Capacidad de carga77989 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486694144