Motion
511P45F2

Thomson
511P45F2

Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto y largo estrecho, Tamaño del raíl de 45 mm, 86 mm de ancho, 168.6 mm de largo, Capacidad de carga: 94116 N
Artículo MI #02696734
No. Fabricante 511P45F2
Precio1,113.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511P45F2

Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto y largo estrecho, Tamaño del raíl de 45 mm, 86 mm de ancho, 168.6 mm de largo, Capacidad de carga: 94116 N
Artículo MI #02696734
No. Fabricante 511P45F2
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
Precio1,113.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    168.6 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Peso
    9.26 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto largo estrecho
  • Capacidad de carga
    94116 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486694533

Descripción general

Descripción del fabricante
511P45F2 500 SERIES BOLA NRRW HIGH LON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo