Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total87.5 mm
- Ancho general63 mm
- Peso1.32 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosBloque lubricante de larga duración, rascador de metal
- Capacidad de carga21923 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486708186