Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total87.5 mm
- Ancho general63 mm
- Peso1.32 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadas6mm Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
- Capacidad de carga21923 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486704478