Motion
511U25B3LZG2

THOMSON (ALTRA)
511U25B3LZG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 25 mm, 70 mm de ancho, 103.5 mm de largo, Capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02697270
No. Fabricante 511U25B3LZG2
Precio1,432.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511U25B3LZG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 25 mm, 70 mm de ancho, 103.5 mm de largo, Capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02697270
No. Fabricante 511U25B3LZG2
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
Precio1,432.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    103.5 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Características ampliadas
    Engrasado con Krytox® GPL227
  • Accesorios incluidos
    Bloque lubricante de larga duración, rascador de metal
  • Capacidad de carga
    32128 N
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486710455

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 511U25B3LZG2 500 BOLA ESTÁNDAR LARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo