Motion
511U25D1Z
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm Ancho, 103.5 mm Largo, Capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02697343
No. Fabricante 511U25D1Z
Precio1,091.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm Ancho, 103.5 mm Largo, Capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02697343
No. Fabricante 511U25D1Z
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
Precio1,091.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    103.5 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Accesorios incluidos
    Raspador de metal
  • Capacidad de carga
    32128 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486711117

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA LARGA DE LA SERIE 511U25D1Z 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo