Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total84.5 mm
- Ancho general48 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Capacidad de carga26584 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486711872