Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total119.4 mm
- Ancho general90 mm
- Peso3.31 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadas10mm Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
- Capacidad de carga44475 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486712404