Motion
511U30B3G1

THOMSON (ALTRA)
511U30B3G1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 30 mm, 90 mm de ancho, 119.4 mm de largo, Capacidad de carga: 44475 N
Artículo MI #02697612
No. Fabricante 511U30B3G1
Precio1,149.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511U30B3G1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 30 mm, 90 mm de ancho, 119.4 mm de largo, Capacidad de carga: 44475 N
Artículo MI #02697612
No. Fabricante 511U30B3G1
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
Precio1,149.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    119.4 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Características ampliadas
    Engrasado con Mobilux® EP2
  • Capacidad de carga
    44475 N
  • Lubricación
    Lubricar de por vida
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486712626

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA LARGA ESTÁNDAR SERIE 511U30B3G1 500 CA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo