Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total119.4 mm
- Ancho general60 mm
- Peso3.31 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosBloque lubricante de larga duración, rascador de metal
- Capacidad de carga44475 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486719014