Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total119.4 mm
- Ancho general60 mm
- Peso3.31 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estrecho
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga44475 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Serie500
- UPC_NO662486719113