Motion
511U30E1C
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, Tamaño del raíl de 30 mm, 60 mm de ancho, 97.4 mm de largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02697746
No. Fabricante 511U30E1C
Precio1,077.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, bloque alto estrecho, Tamaño del raíl de 30 mm, 60 mm de ancho, 97.4 mm de largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02697746
No. Fabricante 511U30E1C
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
Precio1,077.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    97.4 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque alto estrecho
  • Accesorios incluidos
    Clips de fuelle
  • Capacidad de carga
    36790 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486719397

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA DE LA SERIE 511U30E1C 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"