Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total48 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general100 mm
- Peso5.07 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Capacidad de carga58838 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486714385