Motion
511U35D1ES1

THOMSON (ALTRA)
511U35D1ES1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 70 mm Ancho, 137.1 mm Largo, Capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02698060
No. Fabricante 511U35D1ES1
Precio1,351.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511U35D1ES1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 70 mm Ancho, 137.1 mm Largo, Capacidad de carga: 58838 N
Artículo MI #02698060
No. Fabricante 511U35D1ES1
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
Precio1,351.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    137.1 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Características ampliadas
    6mm Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
  • Capacidad de carga
    58838 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486714699

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA SERIE 511U35D1ES1 500 LON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo