Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general86 mm
- Peso3.97 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Capacidad de carga48759 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486715313