Motion
33-215
Cinta métrica Powerlock: longitud de la hoja de 12 ft, ancho de la hoja de 1/2 in, hoja de color amarillo, cuerpo de color cromado, cuerpo de material metálico
Artículo MI #02698240
No. Fabricante 33-215
Precio22.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica Powerlock: longitud de la hoja de 12 ft, ancho de la hoja de 1/2 in, hoja de color amarillo, cuerpo de color cromado, cuerpo de material metálico
Artículo MI #02698240
No. Fabricante 33-215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1/32 pulg., 1 mm
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Clip para cinturón
  • Recubrimiento de cuchillas
    Milar/poliéster
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Cromado
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174332155

Descripción general

Descripción del fabricante
33-215 MEDICIÓN DE CINTA
  • La película de poliéster Mylar® ayuda a prolongar la vida útil de toda la hoja
  • La carcasa de metal fundido es duradera y adecuada para uso intensivo
  • El seguro de la cuchilla no se deslizará durante las mediciones
  • Las marcas centrales de los montantes de 16" y 19.2" simplifican los trabajos de enmarcado
  • Resistente a la corrosión
  • Gancho de extremo Tru-Zero de resistencia a la corrosión para mediciones precisas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo