Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total168.6 mm
- Ancho general120 mm
- Peso9.26 lb
Details
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Accesorios incluidosBloque lubricante de larga duración, rascador de metal
- Capacidad de carga94116 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486723813
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE 511U45B1LZG1 500 BOLA ESTÁNDAR LARGA