Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total168.6 mm
- Ancho general86 mm
- Peso9.26 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto largo estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Accesorios incluidosClips de fuelle
- Capacidad de carga94116 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500
- UPC_NO662486725039
Descripción general
Descripción del fabricante
CABEZAL ESTRECHO DE BOLA SERIE 511U45F3CG2 500